Filière, G: G1.1/2

Réf.: 142060 G1.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 382

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1.1/2
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 382
Filets au pouce 11
Filetage ⌀ 47,8 mm
Ouverture 85 mm
Hauteur 22 mm
Classe de tolérance A
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142060 G1.1/2
EAN / GTIN 4045197084712
Réf. fabricant 142060 G1.1/2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière hexagonale sans entrée GUN; pour reprise à la main.

Utilisation:

Pour filetages gaz cylindriques DIN ISO 228/1.