Filière, G-LH: W3

Réf.: 141550 W3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G-LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSW
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage W3
Type de filetage BSW
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Filets au pouce 3,5
Filetage ⌀ 76,2 mm
⌀ ext. 120 mm
Hauteur 36 mm
Classe de tolérance moyen
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141550 W3
EAN / GTIN 4062406223960
Réf. fabricant 141550 W3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.