{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | W1.3/4 | |
Type de filetage | BSW | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Filets au pouce | 5 | |
Filetage ⌀ | 44,45 mm | |
⌀ ext. | 90 mm | |
Hauteur | 36 mm | |
Classe de tolérance | moyen | |
Sens de la coupe | droite | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141550 W1.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223915 | |
Réf. fabricant | 141550 W1.3/4 |