{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M22×1,5 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 55 mm | |
Hauteur | 16 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141070 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233549 | |
Réf. fabricant | 141070 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS 22X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 77.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 105.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Taille de filetage | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Hauteur | 16 | 16 | 16 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |