{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,5 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 10 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141070 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233495 | |
Réf. fabricant | 141070 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS 12X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 41.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 57.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 91.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 62.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taille de filetage | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Hauteur | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Pas | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière | Filière | Filière |