{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M42×2 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 2 mm | |
⌀ ext. | 75 mm | |
Hauteur | 20 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141050 42X2 | |
EAN / GTIN | 4062406222642 | |
Réf. fabricant | 141050 42X2 |