{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16×1 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1 mm | |
⌀ ext. | 45 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141050 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084149 | |
Réf. fabricant | 141050 16X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS 16X1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 85.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 133.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 90.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Taille de filetage | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Hauteur | 14 | 14 | 14 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E |
Pas | 1 | 1 | 1 |