Filière, M: M5

Réf.: 140460 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 0,8 mm
⌀ ext. 20 mm
Hauteur 7 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140460 M5
EAN / GTIN 4062406233341
Réf. fabricant 140460 M5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Filière, M: M5

Filière, M: M5

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  29.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  23.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  44.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF  42.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  58.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  14.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Angle de flanc 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré
Type de filetage M M M M M-LH M
Taille de filetage M5 M5 M5 M5 M5 M5
Hauteur 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Type d'outils HSS E HSS HSS HSS E HSS HSS
Pas 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier