{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 30 mm | |
Hauteur | 11 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140460 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406233389 | |
Réf. fabricant | 140460 M10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filière M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 41.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 60.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 30 | 30 |
Type de filetage | M | M |
Norme | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière |