{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,5 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 5 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140400 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197083470 | |
Réf. fabricant | 140400 M3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filière M3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 46.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
344 article(s) en stock
US $ 37.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
External ⌀ | 20 | 20 |
Flank angle | 60 | 60 |
Height | 5 | 5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Cutting direction | droite | right-hand |
Tolerance class | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type of product | Filière | Die |