Filière M2,6

Réf.: 140400 M2,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2,6
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 0,45 mm
⌀ ext. 16 mm
Hauteur 5 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140400 M2,6
EAN / GTIN 4045197083463
Réf. fabricant 140400 M2,6

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°.
Avec ancien profil DIN.