{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master TM | |
Taille de filetage | G1/8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G; G-LH | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | |
Longueur de coupe Lc | 19,5 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ collet D1 | 10,3 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 22,57 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Utilisation pour les filetages extérieurs | jusqu’à 2×D pour les filetages mâles | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 19,5 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139715 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197958099 | |
Réf. fabricant | 139715 G1/8 |