{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master TM | |
Taille de filetage | G1/4 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G; G-LH | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Longueur de coupe Lc | 27,41 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 94 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
⌀ collet D1 | 13,7 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 28,74 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Utilisation pour les filetages extérieurs | jusqu’à 2×D pour les filetages mâles | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 27,41 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139715 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197958105 | |
Réf. fabricant | 139715 G1/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D, TiAlN, G: G1/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 461.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 335.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 220.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Longueur totale L | 94 mm | 82 mm | 75 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 4 |
Profondeur de filetage | 27,41 mm | 27,41 mm | 28 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants |