{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | E | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,529 mm | |
Filets au pouce | 48 | |
Filetage ⌀ | 2,84 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 2,6 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 8,52 mm | |
Serie | Master Form | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139495 4-48 | |
EAN / GTIN | 4062406707132 | |
Réf. fabricant | 139495 4-48 |