Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20

Réf.: 139495 1/2-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Classe de tolérance: 2BX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Type de filetage UNF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Classe de tolérance 2BX
Entrée E
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,27 mm
Filets au pouce 20
Filetage ⌀ 12,7 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage valeur indicative 12,1 mm
Nombre de goujures 8
Nombre de dents Z 8
Profondeur de filetage 36,21 mm
Série Master Form
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139495 1/2-20
EAN / GTIN 4062406707224
Réf. fabricant 139495 1/2-20

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Type E (entrée sur 1,5 - 2 filets). Pour filetages profonds avec entrée courte. Pour taraudage jusqu’en limite de fond de trous borgnes.

Utilisation:

Pour filetages à pas fin, standard UNF ASME-B1.1.