{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2189 | |
Classe de tolérance | ISO 228 X | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 9,73 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 9,25 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Profondeur de filetage | 29,19 mm | |
Série | Master Form | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139415 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375133 | |
Réf. fabricant | 139415 G1/8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM G1/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 97.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 55.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 101.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C |
Filets au pouce | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Longueur totale L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Filetage ⌀ | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Pas de filetage | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Carré corps □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |