{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G3/8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2189 | |
Classe de tolérance | ISO 228 X | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 16,66 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 16,05 mm | |
Nombre de goujures | 8 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Profondeur de filetage | 49,98 mm | |
Série | Master Form | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139415 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406384012 | |
Réf. fabricant | 139415 G3/8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiAlN, G: G3/8
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 143.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 177.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 92.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 177.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 179.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Bleu | Bleu | Vert | Jaune | bleu |
Type de filetage | G | G | G | G | G |
Taille de filetage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Profondeur de filetage | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm |