• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8

Réf.: 139395 G1/8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2189
  • Classe de tolérance: ISO 228 X

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement TiAlN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2189
Classe de tolérance ISO 228 X
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage valeur indicative 9,25 mm
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 6
Profondeur de filetage 29,19 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139395 G1/8
EAN / GTIN 4045197705860
Réf. fabricant 139395 G1/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
42
Alu (à copeaux courts)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Acier < 500 N/mm²
P
32
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
La forme polygonale novatrice permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.
Revêtement TiAlN spécial, idéal pour les alliages d’aluminium.

Utilisation:

Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).