Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM G1/4

Réf.: 139395 G1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2189
  • Classe de tolérance: ISO 228 X

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage G1/4
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage G
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 2189
    Classe de tolérance ISO 228 X
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,337 mm
    Filets au pouce 19
    Filetage ⌀ 13,16 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 11 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage valeur indicative 12,55 mm
    Nombre de goujures 6
    Bague de couleur Jaune
    Nombre de dents Z 6
    Profondeur de filetage 39,48 mm
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139395 G1/4
    EAN / GTIN 4045197705877
    Réf. fabricant 139395 G1/4

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    42
    Alu (à copeaux courts)
    N
    42
    Alu > 10% Si
    N
    28
    Acier < 500 N/mm²
    P
    32
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    DIN 2189 (≈ DIN 5156). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
    La forme polygonale novatrice permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.
    Revêtement TiAlN spécial, idéal pour les alliages d’aluminium.

    Utilisation:

    Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier