Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6HX M2

Réf.: 139182 M2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M2
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 2174
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,4 mm
    Longueur totale L 45 mm
    ⌀ queue Ds 2,8 mm
    Carré corps □ 2,1 mm
    ⌀ perçage valeur indicative 1,85 mm
    Filetage ⌀ 2 mm
    Nombre de goujures 1
    Bague de couleur Vert
    Nombre de dents Z 1
    Profondeur de filetage 6 mm
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139182 M2
    EAN / GTIN 4045197446701
    Réf. fabricant 139182 M2

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    23
    Acier < 500 N/mm²
    P
    23
    Acier < 750 N/mm²
    P
    22
    Acier < 900 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.
    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.