{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 9,35 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139182 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446794 | |
Réf. fabricant | 139182 M10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6HX, TiAlN, M: M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 52.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 96.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 96.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 164.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 81.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Taille de filetage | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | Carbure monobloc | HSS E PM |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |