{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 5,55 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139175 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197509000 | |
Réf. fabricant | 139175 M6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX, TiN, M: M6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 67.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 67.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
111 article(s) en stock
CHF 38.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 90.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Type de filetage | M | M | M | M | M |
Pas de filetage | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |