{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 13,1 mm | |
Filetage ⌀ | 14 mm | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 42 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139175 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197509048 | |
Réf. fabricant | 139175 M14 |