{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 2,3 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 7,5 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139171 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197541796 | |
Réf. fabricant | 139171 M2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX, TiAlN, M: M2,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 66.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 66.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 39.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 50.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M | M | M |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Carré corps □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |