{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 3,7 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139171 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197541819 | |
Réf. fabricant | 139171 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX M4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 58.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 58.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 34.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 4 | 5 | 5 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Filetage ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Taille de filetage | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |