{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 4,65 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 7,5 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139142 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446657 | |
Réf. fabricant | 139142 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6GX M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 31.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 55.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 37.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage ⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Carré corps □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |