{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 2,8 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 4,5 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139142 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197446633 | |
Réf. fabricant | 139142 M3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6GX M3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 23.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 40.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 27.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 48.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 2 | 4 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 56 | 56 | 56 | 56 |
Taille de filetage | M3 | M3 | M3 | M3 |
Pas de filetage | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ queue Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |