{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,6 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 2,4 mm | |
Filetage ⌀ | 2,6 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 3,9 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139125 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197508669 | |
Réf. fabricant | 139125 M2,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX M2,6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 62.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 36.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 40.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 50 | 50 | 50 |
Filetage ⌀ | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E | HSS E |
⌀ perçage valeur indicative | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |