{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M1,4 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1X 4HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,3 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,25 mm | |
Filetage ⌀ | 1,4 mm | |
Nombre de goujures | 1 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Profondeur de filetage | 2,1 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139125 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197649706 | |
Réf. fabricant | 139125 M1,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX M1,4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 88.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 50.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 3 |
Revêtement | TiN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Vert |
Type de filetage | M | M |
Norme | DIN 2174 | DIN 2174 |
Sens de la coupe | à droite | à droite |
⌀ perçage valeur indicative | 1,25 | 1,25 |