Taraud machine, non revêtu, Rc: 1/8-28

Réf.: 138120 1/8-28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rc Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: Rc
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 2181
  • Norme de filetage: DIN EN 10226-2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage Rc1/8-28
Revêtement non revêtu
Type de filetage Rc
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 2181
Norme de filetage DIN EN 10226-2
Entrée C
Rapport conique 1:16
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage A 8,15 mm
⌀ perçage B 8,1 mm
⌀ étalon Dmax JS11 8,57 mm
Profondeur min. avant-trou 11,1 mm
Filetage ⌀ 9,72 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 41 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 138120 1/8-28
EAN / GTIN 4045197585585
Réf. fabricant 138120 1/8-28

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
9
Alu (à copeaux courts)
N
9
Acier < 500 N/mm²
P
7
Acier < 750 N/mm²
P
6
Acier < 900 N/mm²
P
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rigides par leur longueur de queue réduite.

Utilisation:

Comme taraud machine ou pour la reprise de filets à la main. Pour filetage gaz Whitworth conique (BSPT) suivant ISO 7/1 et BS21, pour raccords à filetage étanche. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

⌀ perçage A:
Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d'alésoir. La variante A peut être utilisée si des problèmes d'étanchéité ne sont pas à craindre.
⌀ perçage B:
Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage tout en garantissant une étanchéité optimale du filetage.