{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | Rc1/2-14 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | Rc | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN EN 10226-2 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage A | 17,8 mm | |
⌀ perçage B | 17,7 mm | |
⌀ étalon Dmax JS11 | 18,63 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 22,3 mm | |
Filetage ⌀ | 20,95 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 65 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138120 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197585714 | |
Réf. fabricant | 138120 1/2-14 |