{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G5/8 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 22,91 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 21 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 68,73 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137350 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197079886 | |
Réf. fabricant | 137350 G5/8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine, vaporisé, G: G5/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 99.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 114.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 182.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 200.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
€140.88
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Filets au pouce | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Filetage ⌀ | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22.91 mm | 22.91 mm |
Pas de filetage | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm |
⌀ perçage | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | up to 3×D for through holes | up to 3×D for through holes |