{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Gewindegröße | G3/8 | |
Beschichtung | DLC | |
Gewindeart | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Entrée | E | |
Spiralwinkel | 40 degré | |
Schaft | DIN 1835 B avec h6 | |
Innenkühlung | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Schneidrichtung | à droite | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Filetage ⌀ | 16,66 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 15,25 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage synchrone | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 41,65 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137345 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705587 | |
Réf. fabricant | 137345 G3/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |