Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Type E G1/4

Réf.: 137345 G1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Entrée: E
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/4
Revêtement DLC
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Entrée E
Angle d'hélice 40 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,337 mm
Filets au pouce 19
Filetage ⌀ 13,16 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 11,8 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 32,9 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137345 G1/4
EAN / GTIN 4045197705570
Réf. fabricant 137345 G1/4

Tableau d’application

Alu.
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement DLC sp2 spécial de la toute dernière génération. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Type E (entrée: 1,5 − 2 filets) pour des taraudages en limite de fond de trou.

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.