Taraud machine GARANT Master Tap Alu G1/8

Réf.: 137310 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Classe de tolérance: ISO 228
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Master Tap
Taille de filetage G1/8
Revêtement DLC
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norm DIN 5156
Classe de tolérance ISO 228
Entrée E
Angle d'hélice 45 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 8,8 mm
Tolérance de queue h9
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Nombre de goujures 3
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 24,33 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137310 G1/8
EAN / GTIN 4067263829829
Réf. fabricant 137310 G1/8

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Le pas d’hélice dynamique des goujures garantit une évacuation des copeaux et une sécurité de processus optimales.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
  • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
  • Pas d’hélice dynamique des goujures.
  • Entrée courte type E.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout