Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Type C M12

Réf.: 136171 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M12
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme Norme usine
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,75 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    ⌀ perçage 10,2 mm
    Filetage ⌀ 12 mm
    Tolérance de queue h6
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur vert
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 36 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 136171 M12
    EAN / GTIN 4045197867544
    Réf. fabricant 136171 M12

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    32
    Alu (à copeaux courts)
    N
    32
    Acier < 500 N/mm²
    P
    33
    Acier < 750 N/mm²
    P
    32
    Acier < 900 N/mm²
    P
    20
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN 1835-B.
    Géométrie spéciale pour utilisation universelle sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via la broche synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale.
    Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).

    Remarque(s):

    Lorsqu'il est utilisé sur les broches synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.