{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Thread size | M10 | |
Revêtement | TiAlN | |
Thread type | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Tool material | HSS E PM | |
Standard | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Thread pitch | 1.5 mm | |
Overall length L | 100 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Tapping hole ⌀ | 8.5 mm | |
Thread ⌀ | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage synchrone | |
Number of clamping slots | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136171 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197867537 | |
Réf. fabricant | 136171 M10 |