{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | 7GX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Queue cylindrique avec h9 | |
Passaggio interno per LR | non | |
Utilizzo per tipo di foro | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Direzione di taglio | à droite | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 5 mm | |
⌀ Filettatura | 6 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | Vert | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Référence article | 136162 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406715458 | |
Réf. fabricant | 136162 M6 |