{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Thread size | M8 | |
Revêtement | AlTiX | |
Thread type | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Tool material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Thread pitch | 1.25 mm | |
Overall length L | 90 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Shank square □ | 6.2 mm | |
Tapping hole ⌀ | 6.8 mm | |
Thread ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Number of clamping slots | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Master Tap | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 20 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136158 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197900135 | |
Réf. fabricant | 136158 M8 |