Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type C 6GX M16

Réf.: 136158 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M16
    Revêtement AlTiX
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 3X 6GX
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 2 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage 14 mm
    Filetage ⌀ 16 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Vert
    Série Master Tap
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 40 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 136158 M16
    EAN / GTIN 4045197900173
    Réf. fabricant 136158 M16

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    30
    Alu (à copeaux courts)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    30
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Fonte GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
    • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
    • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
    • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

    Classe de tolérance: ISO 3X/6GX

    Utilisation:

    Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

    Recommandation(s):

    Nous recommandons de réaliser un ⌀ de perçage plus grand que la cote de tolérance.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Tap" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier