Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Arros. int. / Type C 6HX, AlTiX, M: M6

Réf.: 135965 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6
Revêtement AlTiX
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 5 mm
Filetage ⌀ 6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135965 M6
EAN / GTIN 4045197896490
Réf. fabricant 135965 M6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Avec arrosage interne.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier