Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type C 6HX, TiAlN, M: M16

Réf.: 135732 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Angle d'hélice 45 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 14 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Bleu
Série Master Tap
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 40 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135732 M16
EAN / GTIN 4062406081461
Réf. fabricant 135732 M16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout