Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine extra long HSS-E-PM, TiAlN, M: M20

Réf.: 134655 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M20
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2,5 mm
Longueur totale L 280 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Carré corps □ 12 mm
⌀ perçage 17,5 mm
Filetage ⌀ 20 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 60 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134655 M20
EAN / GTIN 4045197705204
Réf. fabricant 134655 M20

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
28
Alu (à copeaux courts)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec queue extra longue.
Revêtement TiAlN spécial, idéal pour les alliages d’aluminium.
Toutes réf.: queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci), dès lors idéal pour une utilisation à des profondeurs élevées.

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d’accès difficile.

Utilisation:

Pour matériaux présentant une résistance à la traction max. de 450 N/mm2.