Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine extra long HSS-E-PM M10

Réf.: 134655 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M10
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme Norme usine
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,5 mm
    Longueur totale L 160 mm
    ⌀ queue Ds 7 mm
    Carré corps □ 5,5 mm
    ⌀ perçage 8,5 mm
    Filetage ⌀ 10 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Jaune
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 30 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 134655 M10
    EAN / GTIN 4045197705174
    Réf. fabricant 134655 M10

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    28
    Alu (à copeaux courts)
    N
    28
    Alu > 10% Si
    N
    23
    Acier < 500 N/mm²
    P
    27
    CuZn
    N
    28
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec queue extra longue.
    Revêtement TiAlN spécial, idéal pour les alliages d’aluminium.
    Toutes réf.: queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci), dès lors idéal pour une utilisation à des profondeurs élevées.

    Avantage(s):

    Idéal pour le taraudage de pièces d’accès difficile.

    Utilisation:

    Pour matériaux présentant une résistance à la traction max. de 450 N/mm2.