{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | DLC | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | E | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 5 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage dynamique | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Serie | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 134265 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263830474 | |
Réf. fabricant | 134265 M6 |