{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,5 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | EG-M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 40435 | |
Classe de tolérance | 6HX mod. | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,65 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 7,5 mm | |
Série | Master Tap | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133560 EG-M2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406208257 | |
Réf. fabricant | 133560 EG-M2,5 |