Taraud machine TR18X4

Réf.: 133490 TR18X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tr Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: TR
  • Angle de flanc: 30
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Classe de tolérance: DIN 103 7H
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 18
Revêtement nitruré
Type de filetage TR
Angle de flanc 30 degré
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Classe de tolérance DIN 103 7H
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 4 mm
Longueur totale L 195 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Carré corps □ 11 mm
⌀ perçage 14,25 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 21,37 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133490 TR18X4
EAN / GTIN 4045197533074
Réf. fabricant 133490 TR18X4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
7
Acier < 500 N/mm²
P
7
Acier < 750 N/mm²
P
5
Acier < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
Fonte GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle adapté CN, avec coupe cylindrique répartie. Entrée: ≈ 20 filets. Avec hélice à gauche 25°, coupe à droite.

Avantage(s):

Peut être inversé.

Remarque(s):

Pour une utilisation sur des axes synchrones. La coupe doit être effectuée au pas obligatoire.