{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 10 | |
Revêtement | nitruré | |
Type de filetage | TR | |
Angle de flanc | 30 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Classe de tolérance | DIN 103 7H | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,2 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage synchrone | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12,3 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133490 TR10X2 | |
EAN / GTIN | 4045197533012 | |
Réf. fabricant | 133490 TR10X2 |