{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1-8 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 3,175 mm | |
Filets au pouce | 8 | |
Filetage ⌀ | 25,4 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage | 22,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 76,2 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133350 1-8 | |
EAN / GTIN | 4045197074737 | |
Réf. fabricant | 133350 1-8 |