{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/2-13 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,954 mm | |
Filets au pouce | 13 | |
Filetage ⌀ | 12,7 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 38,1 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133350 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197074690 | |
Réf. fabricant | 133350 1/2-13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine 1/2-13
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 60.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 195.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 190.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 182.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 35.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B | B |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Longueur totale L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Filetage ⌀ | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |